• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - MBH0083 - Pack(s) Batterie Nimh 2-V150H

  • Pack(s) Batterie Nimh 2-V150H 2S1P ST4 2.4V 150mAh P3
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : MBH0083
    • Référence Sonepar : 00399660778
    • EAN : 3660766607782
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie Nimh 2/V150H 2S1P ST4 2.4V 150mAh P3 vendu par Pack(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Cette batterie a une sortie de 2 picots sur le + et 1 picot sur le -. L'entraxe du double picot est de 10mm Cet article remplace la référence Varta 2/V150H : 55 615 602 059 Tension nominale : 1,2V, adpatée pour des surchages à températures ambiante: 0,1CA Charge permanente maximum : 0.03 CA Durée de vie de 400 à 500 cycles en charge permamente à 0.03 CA et à température de 20° C (4 à 6 ans) Equivalent avec 2/V150H, ABH8809, 55615602059, 55-615-602-059, 55 615 602 059