• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - MFN0068 - Pack(s) Batterie Nicd 6x SC VN

  • Pack(s) Batterie Nicd 6x SC VNT 6S1P ST2 7.2V 1.6Ah FAST
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : MFN0068
    • Référence Sonepar : 00399000151
    • EAN : 3660766500113
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie Nicd 6x SC VNT 6S1P ST2 7.2V 1.6Ah FAST vendu par Pack(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Applications: Communication - Mesure - Sécurité - Electronique - Domotique - Monétique - Robotique - Informatique - Téléphonie - Horlogerie industrielle - Equipement médical - Mémoire Equivalent avec 955288, 6N1800SC R2HSL, SAFT 134886, 954216, URA954218, URA955288, 954218, 138764