• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - MGH00770 - Pack(s) Batterie medicale rech

  • Pack(s) Batterie medicale rechargeable Taema Osiris3, 8x VHAAL 8S1P 9.6V 1.4Ah B
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : MGH00770
    • Référence Sonepar : 00399657231
    • EAN : 3660766572318
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie médicale rechargeable Taema Osiris3, 8x VHAAL 8S1P 9.6V 1.4Ah BINDE vendu par Pack(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) ATTENTION; afin d'eviter un risque d'arrachement des fils, nous avons utiliser un connecteur avec serre cable qui augmente la longueur de 5mm. Si besoin du connecteur equivalent à la batterie d'origine, passer sur la reference MGH00913 Equivalent avec KY564600, PS024