• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - MGL00223 - Pack(s) Batterie Li-Ion 12x 26

  • Pack(s) Batterie Li-Ion 12x 26F 6S2P ST2 21.6V 5200mAh F200
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : MGL00223
    • Référence Sonepar : 00399644498
    • EAN : 3660766511690
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie Li-Ion 12x 26F 6S2P ST2 21.6V 5200mAh F200 vendu par Pack(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Caractéristique Electrique: Tension de charge Max: 25,2 V Courant de charge Max: 5A Courant de décharge Max: 8 A Tension mini de décharge: 17,4 V Environement: Intérieur