• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - MGL9017 - Unite(s) Batterie Li-Ion NX 4S

  • Unite(s) Batterie Li-Ion NX 4S1P ICR18650-26J + PCM (37.4Wh) UN38.3 14.4V 2.6Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : MGL9017
    • Référence Sonepar : 00399647314
    • EAN : 3660766454485
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie Li-Ion NX 4S1P ICR18650-26J + PCM (37.4Wh) UN38.3 14.4V 2.6Ah vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Cellules SAMSUNG 26J + PCM (5A)+ Sortie Fils AWG24 Courant de charge max : 2600mA Courant de décharge max : 5000mA Température d'utilisation: - Décharge de -20°C à 60°C - Charge de 0°C à 45°C Ce pack a été conçu avec une cellule coréenne SAMSUNG 26J lui permettant doffrir de très bonnes performances et un excellent niveau de qualité. Grâce à sa carte électronique (PCM) intégrée, ce pack est entièrement protégé contre les court-circuit, les surcharges et les décharges profondes. Il est ainsi protégé contre les mauvaises manipulations tout en garantissant une performance et durée de vie optimale. La technologie Lithium-Ion offre une densité énergétique incomparable aux autres technologies (NiCD, NiMH, Plomb,...) ce qui permet de réduire le poids et volumes des batteries de manière considérable. Sa faible autodécharge et sa large plage de température dutilisation sont autant datouts qui vous donneront pleinement satisfaction. Les principaux avantages = - Grande densité d'énergie - Protection électronique intégrée - Faible autodécharge - Large plage de temperature d'utilisation - Idéal pour des applications industrielles ou appareils électroniques grand public IMPORTANT : Ce pack possède la norme UN38.3. Il est donc en conformité avec la règle de transport aérienne internationale (IATA). Equivalent avec UBBL22, MGL2809