• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - MGL956439 - Unite(s) Batterie systeme alar

  • Unite(s) Batterie systeme alarme BATLI04 MB 3.6V 1.8Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : MGL956439
    • Référence Sonepar : 00399000159
    • EAN : 3660766442673
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Microbatt Batterie systeme alarme BATLI04 MB 3.6V 1.8Ah vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Batterie pour alarme BATLI04 (3.6V - 1.8Ah) de la marque MB. La BATLI04 MB équivalente à la batterie d'origine Daitem BATLI04 convient aux différentes gammes de systèmes d'alarmes Daitem, Logisty, Diagral, Hager : DP8000 - DP1000 Caractéristiques : MB propose des piles lithium Chlorure de thionyle (Li-SOCl2) haut de gamme pour systèmes d'alarme. Ces batteries ont une autodécharge de seulement 1% par an et une température d'utilisation allant de -55°C à 85°C. Applications : Détecteurs d'ouverture : DP1201X / DP1202X Détecteur de mouvement : DP1101X Détecteur d'inondation : ST251 Détecteur de panne congélateur : ST252 Détecteur de coupure secteur : ST253 Détecteur de gel : ST254 Horloge programmable : HP500 Batterie neuve et 100% compatibles avec les appareils d'origine cités. Assemblée avec des composants de qualité. Garantie contre tout vice de fabrication. Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons à des contrôles qualité réguliers sur l'ensemble de nos produits. Un écart de quelques dixièmes de volt dans la tension n'a pas d'incidence sur la compatibilité avec votre batterie d'origine. Une capacité (Ah) plus élevée que votre batterie d'origine permet une durée d'utilisation plus longue. Equivalent avec BATLI04, D8903, BAT04