• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - MML0100 - Blister(s) x 2 Batterie collie

  • Blister(s) x 2 Batterie collier pour chien lot de 2 RFA67 6V 150mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : MML0100
    • Référence Sonepar : 00399645132
    • EAN : 729849105423
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Petsafe Batterie collier pour chien lot de 2 RFA67 6V 150mAh vendu par Blister(s) x 2

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 2 Pile bouton PetSafe lithium RFA-67 - 6V - Petsafe. Ces piles fonctionnent avec les colliers PetSafe (anti-fugue, anti-aboiement, dressage, etc...) Equivalent avec RFA-67, RFA 67, PWF 19-10762, PUSB 150-19, PRF 3004W-20, PIG 23-10690, PIG 23-10681, PIF 300-21, PDT 24-10793, PDT 24-10792, PDBC 300-20, PBC 23-10685, PBC 19-10765, RFA67