• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - MOT128 - Batterie(s) Batterie moto YTZ1

  • Batterie(s) Batterie moto YTZ12S - NTZ12S 12V 11Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : MOT128
    • Référence Sonepar : 00399645334
    • EAN : 3660766435675
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie moto YTZ12S / NTZ12S 12V 11Ah vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie moto YTZ12S / NTZ12S NX Power Start de type "AGM préactivé sans entretien". Capacité en C10 : 11Ah Puissance au démarrage (CCA) : 210A Modèle de cosses : A Polarité : borne négative à droite La batterie NTZ12S / YTZ12S "AGM préactivé sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés d'électroniques. Son excellente résistance aux fortes vibrations la rend idéale pour les sports mécaniques (quad, jet-ski, motoneige...) Avantages de la batterie NTZ12S / YTZ12S "AGM préactivée sans entretien" = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'electrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite d'acide jusqu'à une inclinaison de 90°(position couchée possible), - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec YTZ12S, MOT8647, YTZ12S-BS, YTZ12S-4, VARTA 509901020A514, ETZ12S, YTZ 12S