• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - MOT131 - Batterie(s) Batterie moto YTX2

  • Batterie(s) Batterie moto YTX20L-BS - NTX20L-BS 12V 20Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : MOT131
    • Référence Sonepar : 00399645336
    • EAN : 3660766434869
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie moto YTX20L-BS / NTX20L-BS 12V 20Ah vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie moto YTX20L-BS / NTX20L-BS NX Power Start de type "AGM préactivée sans entretien". Capacité en C10 : 20Ah Puissance au démarrage (CCA) : 270A Modèle de cosses : A Polarité : borne négative à gauche La batterie YTX20L-BS "AGM préactivée sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés d'électroniques. Son excellente résistance aux fortes vibrations la rend idéale pour les sports mécaniques (quad, jet-ski, motoneige...) Avantages de la batterie YTX20L-BS "AGM préactivée sans entretien" = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite d'acide, - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec WPX20LBS, YB18L A, VARTA 518015018A514, MOTOBATT MB18U, EB18LA, EB18L-A, EB16HLACX, EB16HL-A-CX, MOT086, YB16LB, YB16L-B, EB16LB, EB16L-B, 12N163B, 12N16-3B, MOT9231PACK, MOT9231, YB16HL A CX, YB16HL-A-CX, YB18L-A, YB16L-B, 52001, YIX20HL-BS, GYZ20L, GYZ20HL, YIX20HL-BS 9, VARTA 518901026A514, YIX20HL, NTX20LBS, NTX20L-BS, CBTX20L-BS, ETX20LBS, ETX20L-BS, YTX20HLBS, YTX20HL-BS, FTX20HLBS, FTX20HL-BS, GTX20LBS, GTX20L-BS, YTX20LBS, YTX20L-BS