• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - MOT8655 - Batterie(s) Batterie tondeuse

  • Batterie(s) Batterie tondeuse FBT19 12V 3Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : MOT8655
    • Référence Sonepar : 00399350097
    • EAN : 3582323500971
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tashima Batterie tondeuse FBT19 12V 3Ah vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie motoculture FBT19 Tashima de type "AGM préactivé sans entretien". Capacité en C10 : 3Ah Connectique : Sa connexion (fiche mâle) est specialement conçue pour les machines Tecumseh.... La batterie motoculture FBT19 "AGM préactivé sans entretien" de la marque Tashima offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Cette batterie FBT19 répond en tous points aux exigences des engins à moteur thermique de type tracteur, tondeuse à gazon auto-portée, motoculteurs... Avantages de la batterie FBT19 "AGM préactivée sans entretien" Tashima = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'elctrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite dacide, - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec 12680, FBT19