• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - MOT8720 - Batterie(s) Batterie moto Gel

  • Batterie(s) Batterie moto Gel YTX20HL-BS - FTX20HL-BS 12V 18.9Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : MOT8720
    • Référence Sonepar : 00399550924
    • EAN : 3564095509246
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fulbat Batterie moto Gel YTX20HL-BS / FTX20HL-BS 12V 18.9Ah vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie moto YTX20L-BS / FTX20L-BS Fulbat de type " Plomb Gel sans entretien". Capacité en C10 : 18Ah Puissance au démarrage (CCA) : 310A Polarité : borne négative à gauche Modèle de cosses : A La batterie YTX20L-BS / FTX20L-BS "Plomb Gel sans entretien" de la marque Fulbat est constituée d'électrolyte Gélifiée ce qui lui permet d'offrir d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés délectroniques. Son excellente résistance aux fortes vibrations la rend idéale pour les sports mécaniques (quad, jet-ski, motoneige...) Avantages de la batterie YTX20L-BS / FTX20L-BS "Plomb Gel sans entretien" = - Idéale pour des véhicules haute performance, dotés déquipements grand consommateur dénergie - Aucun remplissage avant installation, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite. Une installation multi-position est possible (position couchée possible), - Puissance optimale au démarrage, - Excellentes performances, même à moitié chargée, ce qui prolonge sa durée de vie - Excellents dispositifs de sécurité et très résistantes aux vibrations - appropriée aux conditions de route difficiles - Sulfatation des plaques minimisée - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec FTX20HL-BS, YTX20LBS, YTX20L-BS, WPX20LBS, WPX20L-BS, FTX20LBS, FTX20L-BS, CBTX20L-BS, YTX20HLBS, YTX20HL-BS, FTX20HLBS