• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - MOT9024 - Batterie(s) Batterie moto YTX3

  • Batterie(s) Batterie moto YTX30L-BS- NTX30L-BS 12V 30Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : MOT9024
    • Référence Sonepar : 00399660623
    • EAN : 3660766606235
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie moto YTX30L-BS/ NTX30L-BS 12V 30Ah vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie moto YTX30L-BS/ NTX30L-BS NX Power Start de type "AGM préactivée sans entretien". Caractéristiques de la batterie moto AGM NTX30L-BS / YTX30L-BS = - Capacité en C10 : 30Ah - Puissance au démarrage (CCA) : 385A - Modèle de cosses : A - Polarité : borne négative à gauche La batterie moto NTX30L-BS / YTX30L-BS "AGM préactivée sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Elle est la batterie idéale pour les motos ou scooters haut de gamme équipés d'électroniques. Son excellente résistance aux fortes vibrations la rend idéale pour les sports mécaniques (quad, jet-ski, motoneige...) Avantages de la batterie moto NTX30L-BS / YTX30L-BS "AGM préactivée sans entretien" = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'electrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite d'acide, - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec ETX30L-BS, MOT8725, MOTOBATT MBTX30UHD, MOTOBATT MBTX30U, CB30LB, YB30LB, VARTA 530400030A514, EB30LB, EB30L-B, CB30L-B, YIX30L-BS, MOT9024, MOT9230PACK, MOT9230, MOT097, MOT9222, YIX30HL-BS, YHD30HL-BS, G60-N30L-A, FHD30HLBS, FHD30HL-BS, ETX30L, YIX30LBS, YHD30HL-BS, YB30L-B, Y60-N24AL-B, GYZ32HL, NTX30LBS, NTX30L-BS, MOT170, YTX30LBS, YTX30L-BS, YIX30L, GTX30LBS, GTX30L-BS, ETX30LBS