• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - MOT9221 - Batterie(s) Batterie moto YUAS

  • Batterie(s) Batterie moto YUASA YT19BL-BS - 51913 - NH1220 12V 19Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : MOT9221
    • Référence Sonepar : 00399403194
    • EAN : 5050694031946
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Yuasa Batterie moto YUASA YT19BL-BS / 51913 / NH1220 12V 19Ah vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie moto YT19BL-BS YUASA de type "AGM sans entretien". Capacité en C10 : 19Ah Puissance au démarrage (CCA) : 170A Modèle de cosses : 10 Polarité : borne négative à gauche La batterie YT19BL-BS VRLA (plomb-acide à régulation par soupape) est idéale pour les personnes qui ont mieux à faire que d'entretenir une batterie ! La batterie YT19BL-BS VRLA Yuasa scellée de façon permanente n'a jamais besoin d'être remplie. Elle est idéale pour les motos, les scooters, les quads, les tondeuses autoportées et les motomarines. Avantages de la batterie YT19BL-BS Yuasa = - La conception antifuites vous assure 0 fuite. - La technologie plomb-calcium avancée stimule la puissance de démarrage - Le retardement de la sulfatation réduit considérablement la sulfatation de plaque qui détruit la batterie - Dure jusqu'à trois fois plus longtemps que les batteries classiques. - Leur résistance exceptionnelle aux vibrations fait des batteries Yuasa les batteries les plus fiables du marché à l'heure actuelle - Et les batteries VRLA maintiennent leur tension plus longtemps et ont besoin d'être chargées moins souvent en mode veille ou pendant le stockage. La batterie est livrée pré remplie et prête à l'emploi. Equivalent avec YT19BL-BS, YT19BL, FGC21803, CP18-12, 51814, 12C16A-3B, VARTA 519901017A512, VARTA 519013017A514, ET19BL-BS, ET19BLBS, NH1220, NH1218, YT19BLBS, 51913