• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - MOT9237 - Batterie(s) Batterie tondeuse

  • Batterie(s) Batterie tondeuse Yuasa 12N24-4A - 896 12V 26Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : MOT9237
    • Référence Sonepar : 00399403034
    • EAN : 5050694030345
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Yuasa Batterie tondeuse Yuasa 12N24-4A / 896 12V 26Ah vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie motoculture 12N24-4A / 896 Yuasa "Conventionelle". Cette batterie est déjà préremplie en acide, inutile d'en rajouter. Capacité en C10 : 26Ah Puissance au démarrage (CCA) : 250A Polarité : borne négative à droite La batterie motoculture 12N24-4A / 896 "Conventionnelle" de la marque Yuasa offre de bonnes performances avec une grande fiabilité et durée de vie y compris dans les conditions les plus difficiles. Sa qualité de conception lui permettra de délivrer une puissance de démarrage infaillible dès la première utilisation. Cette batterie 12N24-4A / 896 répond en tous points aux exigences des engins à moteur thermique de type tracteur, tondeuse à gazon auto-portée, motoculteurs... Si une puissance élevée est la priorité lors du choix d'une batterie de rechange, envisagez les batteries haute performance de YUASA GARDEN. Yuasa offre plus de puissance, moins d'entretien et une durée de vie plus longue. Cette batterie speciale motoculture s'adapte sur la la plupart des tracteurs tondeuses autoportées. Equivalent avec 12N24-4, VARTA 524101020A514, YBX1896026, YBX1896-026, 896, 12N244A, 12N24-4A