• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - MXN0061 - Batterie(s) Batterie Nicd 4x D

  • Batterie(s) Batterie Nicd 4x D HT 4S1P ST1 4.8V 4Ah Cosse
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : MXN0061
    • Référence Sonepar : 00399652606
    • EAN : 3660766526069
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie Nicd 4x D HT 4S1P ST1 4.8V 4Ah Cosse vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Si vous souhaitez remplacer un pack dont la capacité nominale fait 4500mAh, notre pack de 4000mAh conviendra parfaitement car les cellules « haute température » que nous utilisons fournissent dans les applications hautes températures ou bloc de secours une capacité supérieure à la plupart des cellules du commerce.