• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - PBL6417B - Blister(s) x 1 Pile bouton lit

  • Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2477-BN PANASONIC 3V 1Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : PBL6417B
    • Référence Sonepar : 00399646417
    • EAN : 3660766493903
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Panasonic Pile bouton lithium blister CR2477/BN PANASONIC 3V 1Ah vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Cette pile est vendue dans une boite ou un blister afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Longue durée de vie Faible autodécharge (1% par an) Grande densité d'énergie Forte résistance aux fuites Excellente durabilité Equivalent avec CR-2477/BN, CR2477-T5, ALIT0151

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver