• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - PBL6477 - Blister(s) x 1 Pile bouton lit

  • Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2354 PANASONIC 3V 565mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : PBL6477
    • Référence Sonepar : 00399303848
    • EAN : 5410853038481
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Panasonic Pile bouton lithium blister CR2354 PANASONIC 3V 565mAh vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Longue durée de vie Faible autodécharge Grande densité d'énergie Courant de décharge élevé Large plage de température : -30°C à +60°C Courant d'utilisation faible (de l'ordre de quelques Ma) Forte résistance aux fuites Excellente durabilité Equivalent avec DL2354, L2354, KL2354, KECR2354, KCR2354, ECR2354, E-CR2354

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver