• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - PBL7357 - Blister(s) x 1 Pile bouton lit

  • Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR1220 RENATA 3V 35mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : PBL7357
    • Référence Sonepar : 00399811392
    • EAN : 785618113921
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Renata / Swatch Group Pile bouton lithium blister CR1220 RENATA 3V 35mAh vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Piles boutons au lithium de haute technologie de la marque RENATA au format CR1220 conçues pour fournir une alimentation fiable et de longue durée aux petits appareils électroniques. Recommandées pour les applications suivantes : jouets, montres, clés de voiture, lecteurs de cartes, télécommandes, calculatrices, appareils photo, etc. Equivalent avec 1220, PBL5202, PA, CR1220, 6220, 280-208, SB-T13, LM1220, L04, KCR1220, GPCR1220, ECR1220, DL1220B, DL1220, CR1220-1W, BR1220-1W, BR1220, 5012LC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver