• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - PBL7359 - Blister(s) x 1 Pile bouton lit

  • Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR1616 RENATA 3V 50mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : PBL7359
    • Référence Sonepar : 00399811692
    • EAN : 785618116922
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Renata / Swatch Group Pile bouton lithium blister CR1616 RENATA 3V 50mAh vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR1616 de la marque RENATA d'une tension de 3V. Une pile qui vous offre des performances fiables et une durabilité à long terme. Elle est parfaite pour les applications suivantes : calculatrices, montres, télécommandes, thermomètres numériques, jeux électroniques, équipement médical, jouets, lampes de poches, balances, appareils photo numériques et aux ouvreurs de portes de garage, en passant par les horloges et les clés de voiture. Equivalent avec 280-209, LM1616, L28, L11, KCR1616, GPCR1616, ECR1616, DL1616B, DL1616, CR1616-1W, CR1616, BR1616-1W, BR1616, 5021LC, 1616, YA, 6616