• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - PBL7361 - Blister(s) x 1 Pile bouton lit

  • Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2025 RENATA 3V 160mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : PBL7361
    • Référence Sonepar : 00399819692
    • EAN : 785618196924
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Renata / Swatch Group Pile bouton lithium blister CR2025 RENATA 3V 160mAh vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Les piles bouton lithium CR2025 3V de RENATA conviennent à une utilisation quotidienne dans diverses applications : Carte mémoire - Photo - Vidéo - Communication - Téléphonie - Horlogerie - Télécommande - Mesure - Informatique - Distributeur automatique. Equivalent avec CR2025, SB-T14, NA, LM2025, LF1/2V, L12, KCR2025, ECR2025, DL2025, CR2025-1W, 6135144331676, 6135-14-4331676, 6025, 5003LC, 208-205, DL20256B, BR2025-1W, BR2025, 5003L, GPCR2025

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver