• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - PBL9515 - Blister(s) x 1 Pile bouton lit

  • Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2450 3V 600mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : PBL9515
    • Référence Sonepar : 00399642786
    • EAN : 3660766427861
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Microbatt Pile bouton lithium blister CR2450 3V 600mAh vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Pile bouton lithium CR2450 de la marque MB d'une tension de 3V. Elle est idéale pour les petits appareils électroniques. Plage de température d'utilisation : -20°C à +60°C. Equivalent avec DAITEM-SH808AX, CR2450, BR2450, 2450, LM2450, KCR2450, ECR2450, 5029LC, DL2450, 6450, SH808AX, DAITEM SH808AX

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver