• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - PBZ7308 - Blister(s) x 6 Pile auditive 3

  • Blister(s) x 6 Pile auditive 312A RENATA 0%Hg 1.45V 165mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : PBZ7308
    • Référence Sonepar : 00399646439
    • EAN : 0785618603149
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Renata / Swatch Group Pile auditive 312A RENATA 0%Hg 1.45V 165mAh vendu par Blister(s) x 6

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 6 Conditionnement spécial pack de 6 piles Performance : Permet d'offrir d'excellentes performances même avec les appareils modernes. Les composants ont été sélectionnés et optimisés afin que les piles fournissent une grande fiabilité lors de leur utilisation. Packaging : Les languettes longues apposées sur chaque pile aident l'utilisateur à manipuler la pile de façon plus précise, tandis que le code couleur individuel facilite l'identification de chaque modèle de pile. Ces piles sont conformes à la nouvelle règlementation : 0% Mercure Equivalent avec 312, 7002ZD, V312, AC312E, ZA312, V312A, PR41, PR312H, P312, HA312, EP312E, DA312, AC312, 312HPX, 312DS, 312AU, 312AP, 312AE, 312A

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver