• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - PCA0010 - Pile(s) Batterie alcaline 23A

  • Pile(s) Batterie alcaline 23A 12V 55mAh P2
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : PCA0010
    • Référence Sonepar : 00399652673
    • EAN : 3660766526731
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MB Security Batterie alcaline 23A 12V 55mAh P2 vendu par Pile(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s)