• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - PCA2441 - Blister(s) x 8 Pile alcaline b

  • Blister(s) x 8 Pile alcaline blister x8 Duracell Ultra Power LR03 - AAA 1.5V 117
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : PCA2441
    • Référence Sonepar : 00399400274
    • EAN : 5000394002746
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Duracell Pile alcaline blister x8 Duracell Ultra Power LR03 - AAA 1.5V 1175mAh vendu par Blister(s) x 8

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 8 Duracell Ultra Power offre des performances fiables et une puissance durable pour la plupart des appareils du quotidien : appareils photos, consoles portables, rasoirs électriques, télécommandes, jouets, lampes de poche, brosses à dents, etc... Ces piles intègrent la technologie Powercheck pour vérifier lautonomie restante de la pile et vous avertir ainsi de la fin de sa durée de vie. De plus, le système Duralock permet de conserver la fraîcheur des piles Duracell neuves et de les stocker jusqu'à 10 ans. Equivalent avec 24A, K3A, HP16, PC2400, 6135140000000, GN24APACK2, GN24A, ID2400, 02391A, SUM4, SP/HP16, MN2400, MINISTILO, MICRO, KR03, E92, AM4, ALKAAA, 4023

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver