• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - PCA2492 - Blister(s) x 8 Pile alcaline b

  • Blister(s) x 8 Pile alcaline blister x8 Duracell Plus 100% LR6 - AA 1.5V 2.7Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : PCA2492
    • Référence Sonepar : 00399414089
    • EAN : 5000394140899
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Duracell Pile alcaline blister x8 Duracell Plus 100% LR6 - AA 1.5V 2.7Ah vendu par Blister(s) x 8

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 8 Les piles alcalines LR6 Duracell Plus sont les piles parfaites pour fournir en énergie tous vos appareils du quotidien. La pile AA Duracell Plus dure jusqu'à 100% plus longtemps (en comparaison avec la moyenne minium du test standard IEC 2015 pour les appareils photos). Les Plus Power sont recommandées par Duracell pour alimenter tous vos appareils du quotidien comme les lampes torches ou frontales, les appareils photo, les rasoirs, les brosses à dents, les jouets. Les AA Plus Power peuvent être conservées jusqu'à 10 ans dans des conditions de stockage normales. Equivalent avec 815, PX1500, PC1500, 6135140000000, LR6, LR06, ID1500, UM3, SUM4, STILO, SP/HP7, MN1500, MIGNON, KR6, K6A, E91, AM3, AA, 15A, 4106, 4006, 824

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver