• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - PCA2495 - Blister(s) x 2 Pile alcaline b

  • Blister(s) x 2 Pile alcaline blister x2 Duracell Plus 100% LR20 - D 1.5V 18Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : PCA2495
    • Référence Sonepar : 00399414198
    • EAN : 5000394141988
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Duracell Pile alcaline blister x2 Duracell Plus 100% LR20 - D 1.5V 18Ah vendu par Blister(s) x 2

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 2 Les piles alcalines LR20 Duracell Plus sont les piles parfaites pour fournir en énergie tous vos appareils du quotidien. La pile format D Duracell Plus dure jusqu'à 100% plus longtemps (en comparaison avec la moyenne minium du test standard IEC 2015). Les LR20 Plus Power peuvent être conservées jusqu'à 10 ans dans des conditions de stockage normales. Equivalent avec 813, PX1300, PC1300, SUM1, MONO, MN1300, LR20, KD, K4A, ID1300, HP11, E95, D, BA3030/U, AM1300, AM1, ALKD, 13AC, 13A, 6D, 4020, 3020, 1009

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver