• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - PCA6436 - Blister(s) x 4 Pile alcaline b

  • Blister(s) x 4 Pile alcaline blister x4 Panasonic Everyday Power LR03 - AAA 1.5V
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : PCA6436
    • Référence Sonepar : 00399302476
    • EAN : 5410853048077
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Panasonic Pile alcaline blister x4 Panasonic Everyday Power LR03 - AAA 1.5V 1.46Ah vendu par Blister(s) x 4

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 4 Les piles PANASONIC de la gamme Everyday Power durent 50% plus longtemps qu'une pile alcaline standard. Bénéficiant de la technologie Power Protection celles-ci conservent toute leur puissance même après 10 ans de stockage (vs 5 ans pour une pile alcaline standard). C'est un excellent rapport qualité prix pour les appareils usuels ayant une demande en courant standard. Equivalent avec 24A, PC2400, 6135140000000, GN24APACK2, GN24A, ID2400, 02391A, SUM4, SP/HP16, MN2400, MINISTILO, MICRO, KR03, E92, AM4, ALKAAA, 4023

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver