• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - PCA9054 - Blister(s) x 8 Pile alcaline b

  • Blister(s) x 8 Pile alcaline blister x8 LR6 - AA Nx-Power Tech 1.5V 3.4Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : PCA9054
    • Référence Sonepar : 00399663842
    • EAN : 3660766638427
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Pile alcaline blister x8 LR6 - AA Nx-Power Tech 1.5V 3.4Ah vendu par Blister(s) x 8

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 8 La pile Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude dutilisations. LR6 = AA Equivalent avec 815, PX1500, PC1500, 6135140000000, LR6, LR06, ID1500, UM3, SUM4, STILO, SP/HP7, MN1500, MIGNON, KR6, K6A, E91, AM3, AA, 15A, 4106, 4006, 824

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations.- Qualité reconnue depuis de nombreuses années- Un indispensable au quotidien

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver