• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - PCA953657 - Blister(s) x 10 Pile alcaline

  • Blister(s) x 10 Pile alcaline blister x10 MB LR6 - AA 1.5V 3.4Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : PCA953657
    • Référence Sonepar : 00399023657
    • EAN : 3308310236575
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Microbatt Pile alcaline blister x10 MB LR6 - AA 1.5V 3.4Ah vendu par Blister(s) x 10

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 10 Plage de température d'utilisation : -18°C à +50°C Equivalent avec AA, R6, R06P, M, KAA, FR6, FR06, BA3058/U, AAB4E, 4906, PC1500, 6135140000000, LR6, LR06, ID1500, UM3, 15A, E91, 815, 4006, K6A, 824, 4106, SUM4, STILO, KR6, MIGNON, SP/HP7, MN1500, AM3

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver