• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - PCL1206 - Pile(s) Batterie systeme alarm

  • Pile(s) Batterie systeme alarme BATSECUR BAT02 7.2V 13Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : PCL1206
    • Référence Sonepar : 00399913003
    • EAN : 3701069130031
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Batsecur Batterie systeme alarme BATSECUR BAT02 7.2V 13Ah vendu par Pile(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Batterie pour alarme BAT02 (7.2V - 13Ah) de la marque Batsecur. La BAT02 Batsecur équivalente à la batterie d'origine Daitem BATLI02 convient aux différentes gammes de systèmes d'alarmes Daitem, Logisty, Diagral, Hager : D8000 - DP8000 - DP14000 Caractéristiques : Batsecur propose des piles lithium Chlorure de thionyle (Li-SOCl2) haut de gamme pour systèmes d'alarme. Ces batteries ont une autodécharge de seulement 1% par an et une température d'utilisation allant de -40°C à 85°C. Applications : Centrales / Sirènes : D8320 / D8330 / D8340 / D8340FT / DP8320F / DP8320FT / DP8330F / DP8330FT / DP8340F / DP8340FT / DP8360F / DP8360FT / DP8340X / DP8360C / DP8360X / DP8380X / D14320F / D14340F / D14360F / D14340X / D14360X / V8352 / VA340 / VA351 / VA352 / DP8350DS / VP350 Sirènes : D8401 / D8402 / DP8401 / DP8401F / DP8402 / DP8402F / DP8403 / DP8403F / DP8405 / DP8405F / DP8401X / DP8402X / DP8403X / DP8405X / DP8406X / DP8480X / DP8482X / D14405X / D14406X / DP8402DS / VP401X / VP402X / VP480X Transmetteurs téléphoniques : D8410 / D8411 / D8411S / D8421 / DP8411F / DP8411C / DP8411X / DP8413X / DP8421X / GSF415 / GSF420 / GSF725 / GSF750 / GSF820 / D14411X / D8411V / VP411 / VP411X Récepteur : 710-21X Relais radio : RL500 Batterie neuve et 100% compatibles avec les appareils d'origine cités. Assemblée avec des composants de qualité. Garantie contre tout vice de fabrication. Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons à des contrôles qualité réguliers sur l'ensemble de nos produits. Un écart de quelques dixièmes de volt dans la tension n'a pas d'incidence sur la compatibilité avec votre batterie d'origine. Une capacité (Ah) plus élevée que votre batterie d'origine permet une durée d'utilisation plus longue. Equivalent avec 500463, D8901, BATLI02, BAT02, 38028