• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - PCL1O11 - Pile(s) Batterie systeme alarm

  • Pile(s) Batterie systeme alarme DAITEM BATLI31 3V 1Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : PCL1O11
    • Référence Sonepar : 00399647363
    • EAN : 3660766456687
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Daitem Batterie systeme alarme DAITEM BATLI31 3V 1Ah vendu par Pile(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Pile d'origine Daitem BATLI31 (3V - 1Ah) pour vos différentes gammes de systèmes d'alarmes Daitem, Logisty, Diagral, Hager : SP - Odyssée - ESPACE Caractéristiques : Daitem propose des piles lithium-disulfure de Fer pour leurs systèmes d'alarme. Ces batteries ont une autodécharge de seulement 1% par an et une température d'utilisation allant de -40°C à 60°C. Applications : Détecteurs d'ouverture : SH271AX / SH272AX / SH273AX / SH274AX / BH281AF / BH282AF / BH283AF / BH284AF Batterie neuve et 100% compatibles avec les appareils d'origine cités. Assemblée avec des composants de qualité. Garantie contre tout vice de fabrication. Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons à des contrôles qualité réguliers sur l'ensemble de nos produits. Un écart de quelques dixièmes de volt dans la tension n'a pas d'incidence sur la compatibilité avec votre batterie d'origine. Une capacité (Ah) plus élevée que votre batterie d'origine permet une durée d'utilisation plus longue. Equivalent avec BATLI28, RLA261T, BAT31, PCL1011, BATLI38, BATLI31