• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - PRL6401 - Pile(s) Pile lithium blister 2

  • Pile(s) Pile lithium blister 2CR5 6V 1.55Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : PRL6401
    • Référence Sonepar : 00399301715
    • EAN : 5410853017158
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Panasonic Pile lithium blister 2CR5 6V 1.55Ah vendu par Pile(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Tension élevée Fort courant de décharge Grande densité d'énergie Forte résistance aux fuites Faible autodécharge et excellente durée de stockage Large plage de température : -20°C à +50°C Equivalent avec 6203, RL2CR5, KL2CR5, EL2CR5BP, EL2CR5, DL345, DL245, 5032LC, 2CR5M

•Les Atouts de la gamme:

Les piles PANASONIC CR123 et 2CR5 de la gamme Lithium Power avec une technologie lithium-dioxyde de Manganèse (Li/MnO2) sont conseillées pour une utilisation dans le domaine de la photographie pour des appareils photos argentiques ou numériques grâce à la faible résistance interne des piles qui permet au flash de se recharger rapidement pour ne rater aucune prise de vue.- Performance - Durabilité de stockage- Fort courant de décharge- Résistance aux fuites

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver