• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - RML9115 - Unite(s) Batterie talkie walki

  • Unite(s) Batterie talkie walkie Vertex 7.4V 3000mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : RML9115
    • Référence Sonepar : 00399663147
    • EAN : 3660766631473
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie talkie walkie Vertex 7.4V 3000mAh vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Charge rapide - 1h +/- 10%