• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - SPP5916 - Unite(s) Panneau solaire pliab

  • Unite(s) Panneau solaire pliable 30W P3-30W Camouflage
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : SPP5916
    • Référence Sonepar : 00399661199
    • EAN : 3660766611994
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

P3 Solar Panneau solaire pliable 30W P3-30W Camouflage vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Ce panneau solaire souple et pliable de 30W est équipé de cellules CIGS de haute qualité (beaucoup plus performantes que les cellules cSi notamment par faible luminosité) qui font du modèle P3-30 laccessoire idéal pour toutes les expéditions et pour les applications demandant une importante autonomie. Léger et de très faible encombrement, ce panneau P3-30 est conforme à la norme MIL-STD-810G (tests de robustesse), ce qui fait de lui un appareil de grade militaire ultra résistant conçu pour durer dans le temps et qui peut vous accompagner lors de vos activités professionnelles les plus exigeantes. Dans une position fixe avec de parfaites conditions d'ensoleillement, le panneau solaire P3 peut charger directement la plupart des appareils électroniques (ordinateur portable, smartphone, tablette, GPS, téléphone satellites, appareil de communication militaire, etc. )... mais la charge de votre appareil peut s'interrompre brutalement à cause d'une baisse de courant, lors dun passage nuageux par exemple. Ainsi pour garantir une meilleure efficacité, il est recommandé d'utiliser une batterie tampon (voir nos batteries externes en produit complémentaire) entre le panneau solaire et votre appareil, au lieu de charger directement à partir du panneau. Caractéristiques du panneau solaire P3-30W Camouflage = - Imperméable - 4 oeillets de fixation - 1 sortie SAE - 1 câble allume-cigare femelle - Dimensions du panneau plié : 15.2x 31.8 x 1.8 cm - Dimensions du panneau ouvert : 69.9 x 63.5 x 0.1 cm Equivalent avec P3-30W