• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - SPR6022 - Unite(s) Panneau solaire 100W-

  • Unite(s) Panneau solaire 100W-12V Monocristallin
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : SPR6022
    • Référence Sonepar : 00399659224
    • EAN : 3660766592248
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Galix Panneau solaire 100W-12V Monocristallin vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Ce panneau solaire 100W-12V utilise des cellules solaires monocristallines de très bonne qualité. Ces caractéristiques rendent ce panneau idéal pour une utilisation en site isolé (marine, véhicule, habitation, pompage, radiocommunication) dans des conditions atmosphériques variables. En effet, la tension de sortie des cellules rend ce panneau performant lors de la recharge de batteries en site isolé. Le revêtement anti-reflets réduit la réflexion et le verre solaire facilite la transmission des UV. De fabrication robuste, les matériaux utilisés dans la fabrication de ces modules (verre trempé, cadre aluminium, boîte de jonction résistante...) garantissent une parfaite résistance aux intempéries. Ce panneau est équipé d'une boîte de jonction à l'arrière lui-même doté de presses-étoupes pour le passage des câbles et dun bornier avec diodes anti retour. Ce modèle est pré-câblé de 90cm de fils ainsi que de connecteurs MC4. Afin de faciliter votre installation solaire, vous pouvez ajouter le câble solaire SXX5811 muni de connecteurs MC4 en produit complémentaire.