• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - SXQ5898 - Unite(s) Regulateur Solaire PW

  • Unite(s) Regulateur Solaire PWM 12V-24V-30A PWM Spectra
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : SXQ5898
    • Référence Sonepar : 00399659459
    • EAN : 3660766594594
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spectra Régulateur Solaire PWM 12V/24V-30A PWM Spectra vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Ce contrôleur de charge PWM 30A est idéal pour l'installation de panneaux solaires de 130W à 375W ! Tension : 12 ou 24V (reconnaissance automatique) Caractéristiques principales du régulateur de charge PWM 12V/24V 30A Spectra : - Technologie : PWM - Tension nominale : 12/24V à détection automatique - Courant nominal de la batterie : 30A - Puissance maximale en 12V : 375W - Puissance maximale en 24V : 750W - Tension maximale d'entrée PV : 50V - Ecran de contrôle LCD avec touches pour réglage des fonctions - Compensation automatique de température - Protection automatique contre les inversions de polarité des batteries, des panneaux solaires et de la sortie de charge (sans fusible) - Protection électronique complète : court-circuit, inversion de polarité et surcharges - Détection automatique de la tension de la batterie (12 / 24V) Equivalent avec SXX5910