• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - SXQ6002 - Unite(s) Kit de fixation Mural

  • Unite(s) Kit de fixation Murale-Sol pour panneaux solaires taille M
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : SXQ6002
    • Référence Sonepar : 00399642492
    • EAN : 3660766460936
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EM Kit de fixation Murale/Sol pour panneaux solaires taille M vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Ce kit de fixation en aluminium est destiné au montage au sol ou mural d'un panneau solaire de moyenne dimension (largeur maximum du panneau = 60cm). Il permet de pouvoir installer le panneau en position portrait ou paysage. Ce kit de fixation est livré complet avec visserie. Compatibilité = Il est compatible avec tous les panneaux avec une largeur égale ou inférieure à 60cm. Vous pouvez le recouper légerement si besoin. Compatible avec nos panneaux solaires SPR6003, SPR6019, SPR6022. Dimensions du kit de fixation : -Support au sol : 520mm -Support panneau : 600mm -Bras de liaison : 300mm Pour fixer votre panneau solaire sur un mât, il vous faut ajouter en plus de ce kit de fixation l'adaptateur mât de taille M (SXQ6004).