• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - SXX5925 - Unite(s) Regulateur Solaire 12

  • Unite(s) Regulateur Solaire 12V-24V-20A MPPT20
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : SXX5925
    • Référence Sonepar : 00399660053
    • EAN : 3660766600530
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EM Régulateur Solaire 12V/24V-20A MPPT20 vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Grâce à ce contrôleur de charge MPPT, optimisez la puissance de vos panneaux solaires ! Les régulateurs MPPT (Maximum Power Point Tracking) sont destinés à augmenter le rendement de vos panneaux solaires en exploitant la tension maximale de ces derniers. Les régulateurs classiques abaissent le voltage (Vmp) des panneaux tout en gardant le courant de charge (Imp) constant ; les régulateurs MPPT abaissent également le voltage des panneaux mais compensent cette chute de tension par une augmentation du courant de charge. Par rapport aux régulateurs classiques, les régulateurs MPPT augmentent de 15% à 40% le rendement de vos panneaux solaires. Equivalent avec SXX5923, EML20, EML10