• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - TML90155 - Batterie(s) Batterie tablette

  • Batterie(s) Batterie tablette 7.4V 3350mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : TML90155
    • Référence Sonepar : 00399659178
    • EAN : 3660766591784
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie tablette 7.4V 3350mAh vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie compatible avec des tablettes de la marque HP. Choisissez la qualité des batteries NX pour alimenter votre tablette et tirer le meilleur parti de votre appareil! Idéale pour une utilisation en tant que seconde batterie lors de vos déplacements, ou en remplacement de votre batterie d'origine. Continuez d'utiliser votre chargeur habituel, ou remplacez-le également par un chargeur de la marque NX ! Equivalent avec 685368-1B1, HSTNNIB3U, HSTNNDB3U, HSTNNC75C, HSTNN-IB3U, HSTNN-DB3U, HSTNN-C75C, D7X24PA, D3H85UT, AT02XL, AT02025XL, 99TA026H, 685987001, 685987-001, 6853681C1, 6853681B1, 685368-1C1