• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - VML9056 - Blister(s) x 1 Batterie appare

  • Blister(s) x 1 Batterie appareil photo - camera 7.2V 700mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : VML9056
    • Référence Sonepar : 00399640958
    • EAN : 3660766409584
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie appareil photo - caméra 7.2V 700mAh vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 . Equivalent avec CGA-S006, CGR-S006A/1B, CGA-S006E SERIES, V-LUX1, BP-DC5-E, CGR-S006E/1B, CGRS006A/1B, BPDC5U, BPDC5J, BP-DC5 U, BP-DC5 J, CGRS006E/1B, CGRS006E, CGR-S006E, CGR-S006, CGAS006E/1B, CGAS006E, CGARS006, CGA-S006E/1B, CGA-S006E, DMWBMA7, DMW-BMA7, CGAS006E, CGAS006