• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Te Entrelec - 1SET212001R0000 - ISW40-40-L

  • Connecteur rapide étanche IP68 2.5 - 4 mm²
    • Fabricant : Te Entrelec
    • Réf. fabricant : 1SET212001R0000
    • Référence Sonepar : 07600902435
    • EAN : 3472599024359
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteur rapide étanche IP68, technologie autodénudante, raccordement fils non préparés de 2.5 à 4 mm²

•Les Atouts de la gamme:

Les connecteurs rapides IP-68 : une connexion instantanée, un produit facile à utiliser et destiné aux installations intérieures et extérieures (protection IPX8 : 2 heures, 1 m sous l‘eau). La technologie auto-dénudante ne nécessite aucune préparation des conducteurs. Selectionner le bon produit en fonction de la section des fils de 0,75mm² à 4mm². La connexion s’effectue en appuyant sur le bouton poussoir avec une pince standard. 1. Raccordez les conducteurs à l’aide des boutons poussoirs gauche et droit indépendants : 1 connexion = 1 bouton poussoir. 2. Contrôlez facilement la connexion grâce au corps du connecteur transparent et les sections de fils grâce au code couleur (rouge, jaune et bleu). 3. Personnalisez vos installation : - assemblez plusieurs connecteurs entre eux à l’aide des queues d’arondes- mixez deux sections de conducteurs différentes en entrée et en sortie si nécessaire

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver