• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 721603 - Cable audio 1 paire - 100m

  • Cable audio microphonique 1 paire - 100m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 721603
    • Référence Sonepar : 00189721603
    • EAN : 3700117216031
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cable audio microphonique 1 paire - 100m

•Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : multibrins cuivre rouge - 28 x 0.10 mm - section 0,22 mm²Isolant : PE basse densitéBlindage : Tresse cuivre rouge - 100 %Gaine extérieure : PVC noir - Ø 6 mm• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -10° / +70°CRayons de courbure : 5 x Ø extérieur• Caractéristiques électriquesRésistance conducteur : 82 ? / kmCapacité : 68 pF / m• Conditionnement : couronne de 100m ou touret de 500m• ApplicationsRaccordement de microphones et équipements symétriques en ligne• Poids kg/km : 45.4