• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 721607 - Cable HP rond 2x4 mm² - 100m

  • Cable HP rond 2x4 mm² - 100m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 721607
    • Référence Sonepar : 00189721607
    • EAN : 3700117216079
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cable HP rond 2x4 mm² - 100m

•Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : Multibrins cuivre rouge 2x2.5mm²Isolant : PVCGain extérieure : PVC noir Ø 8.6 mm• Caractéristiques mécaniques Température d'utilisation : -20° / +70°CRayon de courbure mini : 5 x Ø extérieur• Caractéristiques électriquesTension d'utilisation maximale : 300VRésistance conducteur : 4,95 ? / kmRésistance d'isolation : 100 M? / km• Conditionnement : couronne de 100m ou touret de 500 m• Applications : pour tout type de sonorisation, en fixe ou en mobile• Poids 93 kg/km