• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 721626 - Cable DMX512 -100m

  • Cable console lumière DMX512 -100m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 721626
    • Référence Sonepar : 00189721626
    • EAN : 3700117216260
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cable console lumière DMX512 -100m

•Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : multibrins cuivre étamé - 7 x 0.25 - section 0.34 mm²Isolant : PE basse densitéBlindage 1 : Feuillard aluminium + polyester - 100 %Blindage 2 : Tresse cuivre étamé - 82 %Gain extérieure : PVC noir - d. 7.5 mm• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -20° / +80°C• Caractéristiques électriquesImpédance : 110 ?Résistance conducteur : 50 ? / kmCapacité : 58 pF/ m• Conditionnement : couronne de 100 m• Applications : transmission des signaux audio numériques et des datas pour le contrôle de l'éclairage• Poids kg/km : 74.1