Description
Extendeur Audio - 2RCA + Toskink via RJ45
•Les Atouts de l'article:
• Plug and play• ÉmetteurEntrée : 1 Toslink2 RCA audio stéréoSortie : 1 RJ45• RécepteurEntrée : 1 RJ45Sortie : 1 Toslink2 RCA audio stéréo• Distance maximale de transmission du signal : 300m (48kHz), 150m (96kHz), 100m (192kHz)• Formats supportés :LPCM, DTS, Dolby Digital et Dolby Digital Plus• Synchronisation automatique• Convertisseur audio numérique/analogique intégré • Système de protection ESD• Alimentation via cordons USB A /Micro USB fournis• Boîtiers métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 90 x 72 x 20 mm / 174 gRécepteur : 90 x 72 x 20 mm / 174 g
•Les Atouts de l'article:
• Plug and play• ÉmetteurEntrée : 1 Toslink2 RCA audio stéréoSortie : 1 RJ45• RécepteurEntrée : 1 RJ45Sortie : 1 Toslink2 RCA audio stéréo• Distance maximale de transmission du signal : 300m (48kHz), 150m (96kHz), 100m (192kHz)• Formats supportés :LPCM, DTS, Dolby Digital et Dolby Digital Plus• Synchronisation automatique• Convertisseur audio numérique/analogique intégré • Système de protection ESD• Alimentation via cordons USB A /Micro USB fournis• Boîtiers métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 90 x 72 x 20 mm / 174 gRécepteur : 90 x 72 x 20 mm / 174 g