• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 721971 - Extendeur HDMI 4K + KVM via FO

  • Extendeur HDMI + fonction KVM via fibre optique - 4K
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 721971
    • Référence Sonepar : 00189721971
    • EAN : 3700117219711
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extendeur HDMI + fonction KVM via fibre optique - 4K

•Les Atouts de l'article:

• Plug and play• ÉmetteurEntrée : 1 HDMI A1 USBB 2.01 jack 3.5 mm audio stéréo1 bornier de pilotage RS232 Sortie : 1 fibre optique SC Simplex (Module FTP fourni)2 jacks 3.5 mm (transfert IR +micro)• RécepteurEntrée : 1 fibre optique SC Simplex (Module FTP fourni)3 Jacks 3.5 mm (transfert de téléco + casque + micro)Sortie : 1 HDMI A4 USBA 2.01 bornier de pilotage RS232 • Distance maximale de transmission du signal : fibre LC simplex - 2 km en multimode et 20 km en monomode• Résolution maximale : 4K30Hz - 3840x2160p@30 HzHDMI 2.0 compatible• Synchronisation automatique• Fonction déport télécommande• 2 alimentations (9 V/2 A) fournies1 cordon HDMI M/M + 1 cordon USB AM/BM fournis• Boîtiers métal• Dimensions / poidsÉmetteur : 131 x 93 x 32 mm / 350 gRécepteur : 131 x 93 x 32 mm / 350 g