• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 722394 - KIT blocker USB A - 2m

  • KIT blocker USB A Mâle / Femelle + cordon USB A Mâle / C Mâle - blanc - 2m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 722394
    • Référence Sonepar : 00189722394
    • EAN : 3700117223947
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KIT blocker USB A + cordon USB C M/M - blanc - 2m

•Les Atouts de l'article:

• Permet de sécuriser la charge de votre Smarphone• Capacité de charge 3A - 18 W• Bloque le transfert de données• Bloqueur USB A mâle / femelle• Cordon USB A mâle / USB C mâle• Connecteurs plaqués nickel

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver