• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 722421 - Cordon USB 2.0 A M/F - 3m

  • Cordon USB 2.0 - A mâle / femelle - noir - 3m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 722421
    • Référence Sonepar : 00189722422
    • EAN : 3700117224210
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon USB 2.0 - A mâle / femelle - couleur cordon noire - 3m. Débit de données 480Mbps

•Les Atouts de l'article:

Permet de connecter une souris, un clavier, une imprimante, un disque dur ou autre périphérique informatique à un ordinateur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver