• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 722443 - Cordon amplifié USB CM/CF- 30m

  • Cordon amplifié USB 3.2 GEN 1 - CM/CF- 30m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 722443
    • Référence Sonepar : 00189722443
    • EAN : 3700117224432
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon amplifié USB 3.2 GEN 1 - C Male / C Femelle- 30m

•Les Atouts de l'article:

• USB 3.2 GEN 1 - USB superspeed Débit de données : 5 Gbps• Auto-alimenté pour la version 5 m. Une alimentation fournie pour les versions 10, 15 et 20 m (1 ampli sur le cordon pour 10 m, 2 amplis pour 15 m et 3 amplis pour 20 m)• Connecteurs plaqués nickel• Conducteurs cuivre• Dimensions de la prise femelle : 65 x 22 x 14 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver