• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Erard - 722455 - Cordon USB C vers USB A - 3 m

  • Cordon USB 3.2 gen 1 - A M/ C M - 3A - 5gbps - noir - 3m
    • Fabricant : Erard
    • Réf. fabricant : 722455
    • Référence Sonepar : 00189722455
    • EAN : 3700117224555
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon USB 3.2 gen 1 - A mâle / C mâle - 3A - 5gbps - noir - 3m

•Les Atouts de l'article:

Permet de charger un smartphone ou une tablette équipé d’un connecteur USB Type C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver